Eriks
LMC

LMC Raccord à bride SHLF-HP/EN 13 acier ASA 150 LBS 1/2", EN14423, bride folle

  • ERIKS:12745218
Image 1
Ajouter à la liste

117,98 €/ Unitéhors TVA

142,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LMC
Type
SHLF-HP
Type
SHLF-HP
Code
SHLF-HP
Matériau
Acier au carbone
Revêtement du surface
Galvanisé
Type de raccord
Bride
Type de raccord à sertir
Bride tournante
Extrémité de raccordement
ANSI 150
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/2"
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Norme
EN 14423
Pression maximum de service
18 bar
Pression de travail maximum
261 psi