Eriks

Raccord à bride SHFF-HP 19 acier EN1092-1 PN40 DN20, EN14423, bride fixe

  • ERIKS:13530629
Image 1
Ajouter à la liste

152,10 €/ Unitéhors TVA

184,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
SHFF-HP
Type
SHFF-HP
Code
SHFF-HP
Matériau
Acier au carbone
Revêtement du surface
Galvanisé
Type de raccord
Bride
Type de raccord à sertir
Bride fixe
Extrémité de raccordement
EN1092 PN40
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/4"
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN19
Norme
EN 14423
Pression maximum de service
18 bar
Pression de travail maximum
261 psi