Eriks

Raccord à bride SHFF-HP 38 acier inoxydable EN1092-1 PN40 DN40, EN14423, bride fixe

  • ERIKS:13580447
Image 1
Ajouter à la liste

167,05 €/ Unitéhors TVA

202,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
SHFF
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Type de raccord
Bride
Type de raccord à sertir
Bride fixe
Extrémité de raccordement
EN1092 PN40
Dimensions de l'extrémité de raccordement
DN40
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN40
Pression maximum de service
18 bar
Pression de travail maximum
261 psi