Eriks

Raccord à bride SHFF-HP 50 acier ASA 150LBS 2", EN14423, bride fixe

  • ERIKS:13530633
Image 1
Ajouter à la liste

119,60 €/ Unitéhors TVA

144,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
SHFF-HP
Code
SHFF-HP
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc galvanisé sans Cr6
Type de raccord
Bride
Type de raccord à sertir
Bride fixe
Extrémité de raccordement
ANSI 150
Dimensions de l'extrémité de raccordement
2"
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN50
Pression maximum de service
18 bar
Pression de travail maximum
261 psi