93,60 €/ Unitéhors TVA
113,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 22/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | SHFF-HP |
Type | SHFF-HP |
Code | SHFF-HP |
Matériau | Acier au carbone |
Revêtement du surface | Galvanisé |
Type de raccord | Bride |
Type de raccord à sertir | Bride fixe |
Extrémité de raccordement | EN1092 PN40 |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1.1/2" |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Exécution douille | Cannelé, avec collier de sécurité |
Flexible diam. int. (DN) | DN38 |
Norme | EN 14423 |
Pression maximum de service | 18 bar |
Pression de travail maximum | 261 psi |