Eriks

Raccord à bride SHLF-HP 13 acier inoxydable EN1092-1 PN40 DN15, EN14423, bride folle

  • ERIKS:11132708
Image 1
Ajouter à la liste

121,23 €/ Unitéhors TVA

146,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
SHLF-HP
Type
SHLF-HP
Code
SHLF-HP
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Type de raccord
Bride
Type de raccord à sertir
Bride tournante
Extrémité de raccordement
EN1092 PN40
Dimensions de l'extrémité de raccordement
DN 15
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Pression maximum de service
18 bar
Pression de travail maximum
261 psi