Eriks

Réducteurs de raccords Guillemin

  • 6
  • 17
  • 6
  • 1
  • 14
  • 1
  • 1
23 Produits affichés pour Réducteurs de raccords Guillemin
Product Image

Réduction Guillemin GVG DN80-50 aluminium

  • Eriks:10038071
  • Type de raccord à sertir:Guillemin
  • Extrémité de raccordement:Avec verrou
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:DN80

34,86 €/ Unitéhors TVA

42,18 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

Réduction Guillemin GVG DN100-80 aluminium

  • Eriks:10038074
  • Type de raccord à sertir:Guillemin
  • Extrémité de raccordement:Avec verrou
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:DN100

61,50 €/ Unitéhors TVA

74,42 €TVA incluse

46 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

Réduction Guillemin GVG DN100-50 aluminium

  • Eriks:10070116
  • Type de raccord à sertir:Guillemin
  • Extrémité de raccordement:Avec verrou
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:DN100

54,96 €/ Unitéhors TVA

66,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026
Product Image

Réduction Guillemin GVG DN65-50 aluminium

  • Eriks:10070113
  • Type de raccord à sertir:Guillemin
  • Extrémité de raccordement:Avec verrou
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:DN65

32,34 €/ Unitéhors TVA

39,13 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

Réduction Guillemin GVG DN50-40 aluminium

  • Eriks:10038070
  • Type de raccord à sertir:Guillemin
  • Extrémité de raccordement:Avec verrou
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:DN50

26,28 €/ Unitéhors TVA

31,80 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

Réduction Guillemin GVG DN80-40 aluminium

  • Eriks:10070114
  • Type de raccord à sertir:Guillemin
  • Extrémité de raccordement:Avec verrou
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:DN80

37,14 €/ Unitéhors TVA

44,94 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

Réduction Guillemin GVG DN80-65 aluminium

  • Eriks:10038072
  • Type de raccord à sertir:Guillemin
  • Extrémité de raccordement:Avec verrou
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:DN80

35,64 €/ Unitéhors TVA

43,12 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

Raccord réduction Guillemin GVG DN80 - 50 PP

  • Eriks:11095103
  • Type de raccord à sertir:Guillemin
  • Extrémité de raccordement:Avec verrou
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:DN80

192,30 €/ Unitéhors TVA

232,68 €TVA incluse

45 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

Raccord Guillemin GFG DN100 aluminium 6"

  • Eriks:11140811
  • Type de raccord à sertir:Filetage femelle fixe
  • Extrémité de raccordement:BSPP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:6"

84,30 €/ Unitéhors TVA

102,00 €TVA incluse

28 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

Raccord Geka Plus 111 Laiton FF 3/4

  • Eriks:13339243
  • Type de raccord à sertir:Filetage femelle fixe
  • Extrémité de raccordement:BSPP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:3/4"

4,45 €/ Unitéhors TVA

5,38 €TVA incluse

37 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

Réduction Guillemin GVG DN100-80 inox

  • Eriks:10038075
  • Type de raccord à sertir:Guillemin
  • Extrémité de raccordement:Avec verrou
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:DN100

247,20 €/ Unitéhors TVA

299,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026
Product Image

Réduction Guillemin GVG DN80-50 inox

  • Eriks:10070179
  • Type de raccord à sertir:Guillemin
  • Extrémité de raccordement:Avec verrou
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:DN80

127,80 €/ Unitéhors TVA

154,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026
Product Image

Réduction Guillemin GVG DN65-40 inox

  • Eriks:10070176
  • Type de raccord à sertir:Guillemin
  • Extrémité de raccordement:Avec verrou
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:DN65

132,60 €/ Unitéhors TVA

160,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026
Product Image

Réduction Guillemin GVG DN65-50 inox

  • Eriks:10070177
  • Type de raccord à sertir:Guillemin
  • Extrémité de raccordement:Avec verrou
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:DN65

92,10 €/ Unitéhors TVA

111,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026
Product Image

Réduction Guillemin GVG DN80-65 inox

  • Eriks:10070180
  • Type de raccord à sertir:Guillemin
  • Extrémité de raccordement:Avec verrou
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:DN80

135,60 €/ Unitéhors TVA

164,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026
Product Image

Réduction Guillemin GVG DN50-40 inox

  • Eriks:10070175
  • Type de raccord à sertir:Guillemin
  • Extrémité de raccordement:Avec verrou
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:DN50

220,80 €/ Unitéhors TVA

267,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026
Product Image

Réduction Guillemin GVG DN65-40 aluminium

  • Eriks:10070112
  • Type de raccord à sertir:Guillemin
  • Extrémité de raccordement:Avec verrou
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:DN65

30,48 €/ Unitéhors TVA

36,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026
Product Image

Réduction Guillemin GVG DN150-100 aluminium

  • Eriks:10070117
  • Type de raccord à sertir:Guillemin
  • Extrémité de raccordement:Avec verrou
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:DN150

345,00 €/ Unitéhors TVA

417,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/12/2026
Product Image

Réduction Guillemin GVG DN100-65 aluminium

  • Eriks:10038073
  • Type de raccord à sertir:Guillemin
  • Extrémité de raccordement:Avec verrou
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:DN100

56,34 €/ Unitéhors TVA

68,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026
Product Image

Raccord Guillemin GFG DN80 aluminium 2"

  • Eriks:11108797
  • Type de raccord à sertir:Filetage femelle fixe
  • Extrémité de raccordement:BSPP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:3"

123,90 €/ Unitéhors TVA

149,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026
Product Image

Raccord Storz inox taraudé BSP 2.1/2" distance de la came 89

  • Eriks:13353190
  • Type de raccord à sertir:Filetage femelle fixe
  • Extrémité de raccordement:BSPP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:2.1/2"

157,63 €/ Unitéhors TVA

190,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026
Product Image

Raccord DSP DM DN65 Aluminium 2" BSPP filetage male

  • Eriks:11020815
  • Type de raccord à sertir:Filetage male
  • Extrémité de raccordement:BSPP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:2"

17,58 €/ Unitéhors TVA

21,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/04/2027
Product Image

Raccord DSP DM DN65 Aluminium 3" BSPP filetage male

  • Eriks:13530528
  • Type de raccord à sertir:Filetage male
  • Extrémité de raccordement:BSPP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:3"

47,16 €/ Unitéhors TVA

57,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026