Eriks

Réduction Guillemin GVG DN50-40 aluminium

  • ERIKS:10038070
Image 1
Demi-raccord symétrique Guillemin réduction type GVG. Exécution: aluminium. Joint: NBR.
Ajouter à la liste

26,28 €/ Unitéhors TVA

31,80 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
GVG
Matériau
Aluminium
Code
GVG
Pression maximum de service
16 bar
Type de raccord à sertir
Guillemin
Extrémité de raccordement
Avec verrou
Dimensions de l'extrémité de raccordement
DN50
Type de raccord à sertir 2
Guillemin
Extrémité de raccordement 2
Avec verrou
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
DN40
Matériau du joint 2
NBR
Type de composant
Raccord rapide