Eriks

Réduction Guillemin GVG DN80-65 aluminium

  • ERIKS:10038072
Image 1
Demi-raccord symétrique Guillemin réduction type GVG. Exécution: aluminium. Joint: NBR.
Ajouter à la liste

35,64 €/ Unitéhors TVA

43,12 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
GVG
Matériau
Aluminium
Code
GVG
Pression maximum de service
16 bar
Type de raccord à sertir
Guillemin
Extrémité de raccordement
Avec verrou
Dimensions de l'extrémité de raccordement
DN80
Type de raccord à sertir 2
Guillemin
Extrémité de raccordement 2
Avec verrou
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
DN65
Matériau du joint 2
NBR
Type de composant
Raccord rapide