56,34 €/ Unitéhors TVA
68,17 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 30/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | GVG |
Matériau | Aluminium |
Code | GVG |
Pression maximum de service | 16 bar |
Type de raccord à sertir | Guillemin |
Extrémité de raccordement | Avec verrou |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | DN100 |
Type de raccord à sertir 2 | Guillemin |
Extrémité de raccordement 2 | Avec verrou |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | DN65 |
Matériau du joint 2 | NBR |
Type de composant | Raccord rapide |