Eriks

Réduction Guillemin GVG DN50-40 inox

  • ERIKS:10070175
Image 1
Demi-raccord symétrique Guillemin type GVG. Jonction double avec verrou. Exécution: inox 316 (1.4401). Joint: NBR.
Ajouter à la liste

220,80 €/ Unitéhors TVA

267,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
GVG
Matériau
Acier inoxydable
Code
GVG
Pression maximum de service
16 bar
Type de raccord à sertir
Guillemin
Extrémité de raccordement
Avec verrou
Dimensions de l'extrémité de raccordement
DN50
Type de raccord à sertir 2
Guillemin
Extrémité de raccordement 2
Avec verrou
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
DN40
Matériau du joint 2
NBR
Type de composant
Raccord rapide