Eriks

Raccord DSP DM DN65 Aluminium 2" BSPP filetage male

  • ERIKS:11020815
Image 1
Ajouter à la liste

17,58 €/ Unitéhors TVA

21,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Matériau
Aluminium
Code
dm
Pression maximum de service
16 bar
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
2"
Type de raccord à sertir 2
DSP
Extrémité de raccordement 2
Sans verrou
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
DN65
Matériau du joint 2
NBR
Type de composant
Raccord rapide