192,30 €/ Unitéhors TVA
232,68 €TVA incluse
45 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | GVG |
Matériau | Polypropylène PP |
Code | GVG |
Pression maximum de service | 6 bar |
Type de raccord à sertir | Guillemin |
Extrémité de raccordement | Avec verrou |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | DN80 |
Type de raccord à sertir 2 | Guillemin |
Extrémité de raccordement 2 | Avec verrou |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | DN50 |
Matériau du joint 2 | NBR |
Type de composant | Raccord rapide |