Eriks

Raccord Guillemin GFG DN80 aluminium 2"

  • ERIKS:11108797
Image 1
Ajouter à la liste

123,90 €/ Unitéhors TVA

149,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Matériau
Aluminium
Code
GFG
Pression maximum de service
16 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3"
Type de raccord à sertir 2
Guillemin
Extrémité de raccordement 2
Avec verrou
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
DN80
Matériau du joint 2
NBR
Type de composant
Raccord rapide