Eriks

Raccord DSP DM DN65 Aluminium 3" BSPP filetage male

  • ERIKS:13530528
Image 1
Ajouter à la liste

47,16 €/ Unitéhors TVA

57,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Matériau
Aluminium
Code
dm
Pression maximum de service
16 bar
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3"
Type de raccord à sertir 2
DSP
Extrémité de raccordement 2
Sans verrou
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
DN65
Matériau du joint 2
NBR
Type de composant
Raccord rapide