Eriks

Réduction Guillemin GVG DN65-50 aluminium

  • ERIKS:10070113
Image 1
Demi-raccord symétrique Guillemin réduction type GVG. Exécution: aluminium. Joint: NBR.
Ajouter à la liste

32,34 €/ Unitéhors TVA

39,13 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
GVG
Matériau
Aluminium
Code
GVG
Pression maximum de service
16 bar
Type de raccord à sertir
Guillemin
Extrémité de raccordement
Avec verrou
Dimensions de l'extrémité de raccordement
DN65
Type de raccord à sertir 2
Guillemin
Extrémité de raccordement 2
Avec verrou
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
DN50
Matériau du joint 2
NBR
Type de composant
Raccord rapide