Eriks

Accessoires de raccords Cardan (Perrot)

  • 3
  • 3
  • 2
  • 13
  • 3
  • 1
  • 5
27 Produits affichés pour Accessoires de raccords Cardan (Perrot)
Product Image

Raccord Cardan acier CAS 159x150

  • Eriks:10037600
  • Type:CAS
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:159 mm
  • Flexible diam. int. (DN):DN150

103,50 €/ Unitéhors TVA

125,24 €TVA incluse

50 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

Raccord Cardan staal CAF 159xDN150

  • Eriks:10037601
  • Forme:Balle sans bague de serrage (Cardan)
  • Type:CAF
  • Matériau:Acier zingué

305,70 €/ Unitéhors TVA

369,90 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

Raccord Cardan acier CAM 89x3"

  • Eriks:11055435
  • Type de raccord à sertir:Filetage male
  • Extrémité de raccordement:BSPT
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:3"

32,58 €/ Unitéhors TVA

39,42 €TVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

Raccord Cardan acier CAM 108x4"

  • Eriks:11019648
  • Type de raccord à sertir:Filetage male
  • Extrémité de raccordement:BSPT
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:4"

63,30 €/ Unitéhors TVA

76,59 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

120,90 €/ Unitéhors TVA

146,29 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

68,40 €/ Unitéhors TVA

82,76 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

Raccord Cardan acier CAF 108xDN100

  • Eriks:10037602
  • Forme:Balle sans bague de serrage (Cardan)
  • Type:CAF
  • Matériau:Acier zingué

159,60 €/ Unitéhors TVA

193,12 €TVA incluse

16 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

Raccord Cardan acier CAS 89x75

  • Eriks:10037596
  • Type:CAS
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:89 mm
  • Flexible diam. int. (DN):DN75

35,64 €/ Unitéhors TVA

43,12 €TVA incluse

24 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

Raccord Cardan acier CAS 108x100

  • Eriks:10037599
  • Type:CAS
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:108 mm
  • Flexible diam. int. (DN):DN100

66,90 €/ Unitéhors TVA

80,95 €TVA incluse

232 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

Raccord Cardan acier CAS 108x75

  • Eriks:10037598
  • Type:CAS
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:108 mm
  • Flexible diam. int. (DN):DN75

37,68 €/ Unitéhors TVA

45,59 €TVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

Raccord Cardan acier CAS/RS 108x100

  • Eriks:10037588
  • Type:CAS/RS
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:108 mm
  • Flexible diam. int. (DN):DN100

38,04 €/ Unitéhors TVA

46,03 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

Accouplement Cardan acier mâle CAS/RK 89x75 pour montage clamp

  • Eriks:13580840
  • Type:CAS/RS
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:89 mm
  • Flexible diam. int. (DN):DN75

72,60 €/ Unitéhors TVA

87,85 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

Raccord Cardan acier CAS-HP 50x50

  • Eriks:11029300
  • Type:CAS-HD
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:50 mm
  • Flexible diam. int. (DN):DN50

14,88 €/ Unitéhors TVA

18,00 €TVA incluse

45 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

128,10 €/ Unitéhors TVA

155,00 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter
Product Image

Raccord Cardan staal CAF 89xDN80

  • Eriks:11143587
  • Forme:Balle sans bague de serrage (Cardan)
  • Type:CAF
  • Matériau:Acier zingué

90,90 €/ Unitéhors TVA

109,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/02/2027

36,78 €/ Unitéhors TVA

44,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027
Product Image

Raccord Cardan inox CAM 50x2"

  • Eriks:12590125
  • Type de raccord à sertir:Filetage male
  • Extrémité de raccordement:BSPT
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:2"

60,90 €/ Unitéhors TVA

73,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

77,40 €/ Unitéhors TVA

93,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/12/2026
Product Image

Raccord Cardan inox CAS 159x150

  • Eriks:11209454
  • Type:CAS
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:159 mm
  • Flexible diam. int. (DN):DN150

187,80 €/ Unitéhors TVA

227,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026
Product Image

Accouplement Cardan acier mâle CAS/RK 159x150 pour assemblage par collier

  • Eriks:12711392
  • Type:CAS/RS
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:159 mm
  • Flexible diam. int. (DN):DN150

77,10 €/ Unitéhors TVA

93,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026
Product Image

Accouplement Cardan acier inoxydable mâle CAS 50x50 pour assemblage par collier de serrage

  • Eriks:13580449
  • Type:CAS
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:50 mm
  • Flexible diam. int. (DN):DN50

94,20 €/ Unitéhors TVA

113,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 14/12/2026
Product Image

Embrayage Cardan Acier inoxydable mâle CAS/RK 50x50 pour assemblage par serrage

  • Eriks:13580494
  • Type:CAS/RS
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:50 mm
  • Flexible diam. int. (DN):DN50

115,20 €/ Unitéhors TVA

139,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/01/2027
Product Image

Embrayage Cardan acier mâle CAS/RK 108x75 pour assemblage par collier

  • Eriks:12636645
  • Type:CAS/RS
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:108 mm
  • Flexible diam. int. (DN):DN75

85,20 €/ Unitéhors TVA

103,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/12/2026
Product Image

Raccord Cardan AC CAS/RK 133x125

  • Eriks:13530720
  • Type:CAS/RS
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:133 mm
  • Flexible diam. int. (DN):DN125

248,10 €/ Unitéhors TVA

300,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 14/12/2026