187,80 €/ Unitéhors TVA
227,24 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | CAS |
Matériau | Acier inoxydable (AISI 316) |
Type de raccord | Raccord rapide |
Type de raccord à sertir | Cardan |
Extrémité de raccordement | Balle sans bague de serrage (Cardan) |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 159 mm |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Exécution douille | Cannelé |
Flexible diam. int. (DN) | DN150 |
Pression maximum de service | 5 bar |
Pression de travail maximum | 72 psi |