248,10 €/ Unitéhors TVA
300,20 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | CAS/RS |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Galvanisé |
Type de raccord | Raccord rapide |
Type de raccord à sertir | Cardan |
Extrémité de raccordement | Mâle |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 133 mm |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Exécution douille | Lisse, avec collier de sécurité |
Flexible diam. int. (DN) | DN125 |
Pression maximum de service | 10 bar |
Pression de travail maximum | 145 psi |