Eriks

Raccord Cardan inox CAM 50x2"

  • ERIKS:12590125
Image 1
Ajouter à la liste

60,90 €/ Unitéhors TVA

73,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
CAM
Matériau
Acier inoxydable (AISI 304)
Pression maximum de service
20 bar
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
BSPT
Dimensions de l'extrémité de raccordement
2"
Type de raccord à sertir 2
Cardan
Extrémité de raccordement 2
Mâle
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
50 mm
Matériau du joint 2
SBR
Type de composant
Raccord rapide