Eriks

Raccord Cardan acier CAM 89x3"

  • ERIKS:11055435
Image 1
Ajouter à la liste

32,58 €/ Unitéhors TVA

39,42 €TVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
CAM
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Galvanisé
Pression maximum de service
15 bar
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
BSPT
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3"
Type de raccord à sertir 2
Cardan
Extrémité de raccordement 2
Mâle
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
89 mm
Matériau du joint 2
SBR
Type de composant
Raccord rapide