Eriks

Raccord Cardan acier CAS 89x75

  • ERIKS:10037596
Image 1
Raccord rapide Cardan en acier galvanisé. Autorise un désaxage de 15°. Partie mâle (sans levier) avec douille porte-tuyau cannelée sans soudure (type CAS). Douille lisse pour montage par coquilles (type CAS/RK). Fileté mâle (type CAM). Avec bride PN10 (type CAF). Exécution: acier galvanisé, également disponible en inox. Matière du joint: NBR.
Ajouter à la liste

35,64 €/ Unitéhors TVA

43,12 €TVA incluse

24 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
CAS
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Galvanisé
Type de raccord
Raccord rapide
Type de raccord à sertir
Cardan
Extrémité de raccordement
Balle sans bague de serrage (Cardan)
Dimensions de l'extrémité de raccordement
89 mm
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé
Flexible diam. int. (DN)
DN75
Pression maximum de service
5 bar
Pression de travail maximum
72 psi