Eriks

Embrayage Cardan Acier inoxydable mâle CAS/RK 50x50 pour assemblage par serrage

  • ERIKS:13580494
Image 1
Raccord rapide Cardan en acier galvanisé. Autorise un désaxage de 15°. Partie mâle (sans levier) avec douille porte-tuyau cannelée sans soudure (type CAS). Douille lisse pour montage par coquilles (type CAS/RK). Fileté mâle (type CAM). Avec bride PN10 (type CAF). Exécution: acier galvanisé, également disponible en inox. Matière du joint: NBR.
Ajouter à la liste

115,20 €/ Unitéhors TVA

139,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 14/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
CAS/RS
Matériau
Acier inoxydable (AISI 304)
Type de raccord
Raccord rapide
Type de raccord à sertir
Cardan
Extrémité de raccordement
Mâle
Dimensions de l'extrémité de raccordement
50 mm
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Lisse, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN50
Pression maximum de service
10 bar
Pression de travail maximum
145 psi