Eriks

Raccord Cardan acier CAM 108x4"

  • ERIKS:11019648
Image 1
Ajouter à la liste

63,30 €/ Unitéhors TVA

76,59 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
CAM
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Galvanisé
Pression maximum de service
15 bar
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
BSPT
Dimensions de l'extrémité de raccordement
4"
Type de raccord à sertir 2
Cardan
Extrémité de raccordement 2
Mâle
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
108 mm
Matériau du joint 2
SBR
Type de composant
Raccord rapide