Eriks

Raccord Cardan INOX CAS 108x100 für Schlauch DN100

  • ERIKS:13385827
Image 1
Raccord rapide Cardan en acier galvanisé. Autorise un désaxage de 15°. Partie mâle (sans levier) avec douille porte-tuyau cannelée sans soudure (type CAS). Douille lisse pour montage par coquilles (type CAS/RK). Fileté mâle (type CAM). Avec bride PN10 (type CAF). Exécution: acier galvanisé, également disponible en inox. Matière du joint: NBR.
Ajouter à la liste

128,10 €/ Unitéhors TVA

155,00 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150