Eriks

Accouplement Cardan acier mâle CAS/RK 159x150 pour assemblage par collier

  • ERIKS:12711392
Image 1
Raccord rapide Cardan en acier galvanisé. Autorise un désaxage de 15°. Partie mâle (sans levier) avec douille porte-tuyau cannelée sans soudure (type CAS). Douille lisse pour montage par coquilles (type CAS/RK). Fileté mâle (type CAM). Avec bride PN10 (type CAF). Exécution: acier galvanisé, également disponible en inox. Matière du joint: NBR.
Ajouter à la liste

77,10 €/ Unitéhors TVA

93,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
CAS/RS
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Galvanisé
Type de raccord
Raccord rapide
Type de raccord à sertir
Cardan
Extrémité de raccordement
Mâle
Dimensions de l'extrémité de raccordement
159 mm
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Lisse, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN150
Pression maximum de service
10 bar
Pression de travail maximum
145 psi