Eriks

Raccords Cardan (Perrot)

  • 3
  • 3
  • 2
  • 1
  • 2
  • 1
  • 26
  • 3
  • 1
  • 9
46 Produits affichés pour Raccords Cardan (Perrot)
Product Image

Raccord Cardan acier CAS 159x150

  • Eriks:10037600
  • Type:CAS
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:159 mm
  • Flexible diam. int. (DN):DN150

103,50 €/ Unitéhors TVA

125,24 €TVA incluse

50 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

Raccord Cardan acier CCS 159x150

  • Eriks:10037595
  • Type:CCS
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:159 mm
  • Flexible diam. int. (DN):DN150

192,60 €/ Unitéhors TVA

233,05 €TVA incluse

93 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

Raccord Cardan staal CAF 159xDN150

  • Eriks:10037601
  • Forme:Balle sans bague de serrage (Cardan)
  • Type:CAF
  • Matériau:Acier zingué

305,70 €/ Unitéhors TVA

369,90 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

Raccord Cardan acier CCS/RS 108x100

  • Eriks:10037587
  • Type:CCS/RK
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:108 mm
  • Flexible diam. int. (DN):DN100

122,70 €/ Unitéhors TVA

148,47 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

Raccord Cardan acier CAM 89x3"

  • Eriks:11055435
  • Type de raccord à sertir:Filetage male
  • Extrémité de raccordement:BSPT
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:3"

32,58 €/ Unitéhors TVA

39,42 €TVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

Raccord Cardan acier CAM 108x4"

  • Eriks:11019648
  • Type de raccord à sertir:Filetage male
  • Extrémité de raccordement:BSPT
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:4"

63,30 €/ Unitéhors TVA

76,59 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

120,90 €/ Unitéhors TVA

146,29 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

68,40 €/ Unitéhors TVA

82,76 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

Raccord Cardan acier CAF 108xDN100

  • Eriks:10037602
  • Forme:Balle sans bague de serrage (Cardan)
  • Type:CAF
  • Matériau:Acier zingué

159,60 €/ Unitéhors TVA

193,12 €TVA incluse

16 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

Raccord Cardan acier CCS 108x100

  • Eriks:10037594
  • Type:CCS
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:108 mm
  • Flexible diam. int. (DN):DN100

109,80 €/ Unitéhors TVA

132,86 €TVA incluse

37 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

Raccord Cardan acier CCS 89x75

  • Eriks:10037591
  • Type:CCS
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:89 mm
  • Flexible diam. int. (DN):DN75

67,80 €/ Unitéhors TVA

82,04 €TVA incluse

24 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

Raccord Cardan acier CCS 108x75

  • Eriks:10037593
  • Type:CCS
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:108 mm
  • Flexible diam. int. (DN):DN75

115,50 €/ Unitéhors TVA

139,76 €TVA incluse

58 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

Raccord Cardan acier CAS 89x75

  • Eriks:10037596
  • Type:CAS
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:89 mm
  • Flexible diam. int. (DN):DN75

35,64 €/ Unitéhors TVA

43,12 €TVA incluse

24 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

Raccord Cardan acier CAS 108x100

  • Eriks:10037599
  • Type:CAS
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:108 mm
  • Flexible diam. int. (DN):DN100

66,90 €/ Unitéhors TVA

80,95 €TVA incluse

232 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

Raccord Cardan acier CAS 108x75

  • Eriks:10037598
  • Type:CAS
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:108 mm
  • Flexible diam. int. (DN):DN75

37,68 €/ Unitéhors TVA

45,59 €TVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

Raccord Cardan acier CAS/RS 108x100

  • Eriks:10037588
  • Type:CAS/RS
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:108 mm
  • Flexible diam. int. (DN):DN100

38,04 €/ Unitéhors TVA

46,03 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

Accouplement Cardan acier mâle CAS/RK 89x75 pour montage clamp

  • Eriks:13580840
  • Type:CAS/RS
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:89 mm
  • Flexible diam. int. (DN):DN75

72,60 €/ Unitéhors TVA

87,85 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

Raccord Cardan AC CCM 108x4"

  • Eriks:11029301
  • Type:CCM
  • Matériau:Acier zingué
  • Diamètre de passage nominal du raccord:4"

119,10 €/ Unitéhors TVA

144,11 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

Raccord Cardan AC CCM 89 x 3"

  • Eriks:11022203
  • Type:CCM
  • Matériau:Acier zingué
  • Diamètre de passage nominal du raccord:3"

87,60 €/ Unitéhors TVA

106,00 €TVA incluse

23 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

Raccord Cardan acier CCS-HP 216X200

  • Eriks:11227977
  • Type:CCS-HD
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:216 mm
  • Flexible diam. int. (DN):DN200

518,70 €/ Unitéhors TVA

627,63 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

Accouplement Cardan en acier femelle CCS/RK 159x150 pour assemblage par serrage

  • Eriks:12711393
  • Type:CCS/RK
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:159 mm
  • Flexible diam. int. (DN):DN150

251,70 €/ Unitéhors TVA

304,56 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

Raccord Cardan acier CAS-HP 50x50

  • Eriks:11029300
  • Type:CAS-HD
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:50 mm
  • Flexible diam. int. (DN):DN50

14,88 €/ Unitéhors TVA

18,00 €TVA incluse

45 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

Raccord Cardan acier CCS 50x50

  • Eriks:11029249
  • Type:CCS
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:50 mm
  • Flexible diam. int. (DN):DN50

29,34 €/ Unitéhors TVA

35,50 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

128,10 €/ Unitéhors TVA

155,00 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

Raccord Cardan staal CAF 89xDN80

  • Eriks:11143587
  • Forme:Balle sans bague de serrage (Cardan)
  • Type:CAF
  • Matériau:Acier zingué

90,90 €/ Unitéhors TVA

109,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/02/2027