29,34 €/ Unitéhors TVA
35,50 €TVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | CCS |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Galvanisé |
Type de raccord | Raccord rapide |
Type de raccord à sertir | Cardan |
Extrémité de raccordement | Coupe avec bague de serrage (Cardan) |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 50 mm |
Matériau du joint | NBR |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Exécution douille | Cannelé |
Flexible diam. int. (DN) | DN50 |
Pression maximum de service | 5 bar |
Pression de travail maximum | 72 psi |