251,70 €/ Unitéhors TVA
304,56 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | CCS/RK |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Galvanisé |
Type de raccord | Raccord rapide |
Type de raccord à sertir | Cardan |
Extrémité de raccordement | Femelle |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 159 mm |
Matériau du joint | SBR |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Exécution douille | Lisse, avec collier de sécurité |
Flexible diam. int. (DN) | DN150 |
Pression maximum de service | 10 bar |
Pression de travail maximum | 145 psi |