Eriks

Coupleurs Cardan (Perrot)

  • 1
  • 2
  • 1
  • 13
  • 4
  • 13
19 Produits affichés pour Coupleurs Cardan (Perrot)
Product Image

Raccord Cardan acier CCS 159x150

  • Eriks:10037595
  • Type:CCS
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:159 mm
  • Flexible diam. int. (DN):DN150

192,60 €/ Unitéhors TVA

233,05 €TVA incluse

93 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

Raccord Cardan acier CCS/RS 108x100

  • Eriks:10037587
  • Type:CCS/RK
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:108 mm
  • Flexible diam. int. (DN):DN100

122,70 €/ Unitéhors TVA

148,47 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

Raccord Cardan acier CCS 108x100

  • Eriks:10037594
  • Type:CCS
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:108 mm
  • Flexible diam. int. (DN):DN100

109,80 €/ Unitéhors TVA

132,86 €TVA incluse

37 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

Raccord Cardan acier CCS 89x75

  • Eriks:10037591
  • Type:CCS
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:89 mm
  • Flexible diam. int. (DN):DN75

67,80 €/ Unitéhors TVA

82,04 €TVA incluse

24 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

Raccord Cardan acier CCS 108x75

  • Eriks:10037593
  • Type:CCS
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:108 mm
  • Flexible diam. int. (DN):DN75

115,50 €/ Unitéhors TVA

139,76 €TVA incluse

58 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

Raccord Cardan AC CCM 108x4"

  • Eriks:11029301
  • Type:CCM
  • Matériau:Acier zingué
  • Diamètre de passage nominal du raccord:4"

119,10 €/ Unitéhors TVA

144,11 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

Raccord Cardan AC CCM 89 x 3"

  • Eriks:11022203
  • Type:CCM
  • Matériau:Acier zingué
  • Diamètre de passage nominal du raccord:3"

87,60 €/ Unitéhors TVA

106,00 €TVA incluse

23 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

Raccord Cardan acier CCS-HP 216X200

  • Eriks:11227977
  • Type:CCS-HD
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:216 mm
  • Flexible diam. int. (DN):DN200

518,70 €/ Unitéhors TVA

627,63 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

Accouplement Cardan en acier femelle CCS/RK 159x150 pour assemblage par serrage

  • Eriks:12711393
  • Type:CCS/RK
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:159 mm
  • Flexible diam. int. (DN):DN150

251,70 €/ Unitéhors TVA

304,56 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

Raccord Cardan acier CCS 50x50

  • Eriks:11029249
  • Type:CCS
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:50 mm
  • Flexible diam. int. (DN):DN50

29,34 €/ Unitéhors TVA

35,50 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

Raccord Cardan acier CCS-HP 108x50

  • Eriks:10037592
  • Type:CCS-HD
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:108 mm
  • Flexible diam. int. (DN):DN50

167,10 €/ Unitéhors TVA

202,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/01/2027
Product Image

Raccord Cardan acier CCS/RS 108x75

  • Eriks:11129397
  • Type:CCS/RK
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:108 mm
  • Flexible diam. int. (DN):DN75

122,70 €/ Unitéhors TVA

148,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

129,30 €/ Unitéhors TVA

156,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026
Product Image

Embrayage Cardan Acier femelle CCS/RK 50x50 pour assemblage par serrage

  • Eriks:13530717
  • Type:CCS/RK
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:50 mm
  • Flexible diam. int. (DN):DN50

102,60 €/ Unitéhors TVA

124,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026
Product Image

Raccord Cardan AC CCF 159xDN150

  • Eriks:11067853
  • Forme:Coupe avec bague de serrage (Cardan)
  • Type:CCF
  • Matériau:Acier zingué

313,50 €/ Unitéhors TVA

379,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/01/2027
Product Image

Raccord Cardan à souder AC CCW 108

  • Eriks:11164987
  • Forme:
  • Type:CCW
  • Matériau:Acier zingué

54,54 €/ Unitéhors TVA

65,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026
Product Image

Racc. cardan fem. AC CCS 70x63 embout 63 mm

  • Eriks:13526752
  • Type:CCS
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:70 mm
  • Flexible diam. int. (DN):DN63

48,18 €/ Unitéhors TVA

58,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 14/12/2026
Product Image

Accouplement Cardan acier femelle CCS/RK 89x75 pour assemblage par clampage

  • Eriks:13543339
  • Type:CCS/RK
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:89 mm
  • Flexible diam. int. (DN):DN75

112,50 €/ Unitéhors TVA

136,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026

185,40 €/ Unitéhors TVA

224,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026