Eriks

Raccord Cardan acier CCS-HP 216X200

  • ERIKS:11227977
Image 1
Raccord rapide Cardan en acier galvanisé. Autorise un désaxage de 15°. Partie femelle avec douille porte-tuyau cannelée sans soudure, levier de raccordement et joint (Type CCS). Avec douille lisse pour montage par coquille (Type CCS/RK). Exécution: acier galvanisé, également disponible en inox. Matière du joint: NBR.
Ajouter à la liste

518,70 €/ Unitéhors TVA

627,63 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
CCS-HD
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Galvanisé
Type de raccord
Raccord rapide
Type de raccord à sertir
Cardan
Extrémité de raccordement
Femelle
Dimensions de l'extrémité de raccordement
216 mm
Matériau du joint
SBR
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Usiné
Flexible diam. int. (DN)
DN200
Pression maximum de service
10 bar
Pression de travail maximum
145 psi