Eriks
  • 21
  • 31
  • 75
  • 53
  • 34
  • 8
  • 8
  • 6
  • 17
  • 2
  • 2
  • 4
  • 2
  • 4
237 Produits affichés pour Mesure de niveau

128,35 €/ Unitéhors TVA

155,30 €TVA incluse

77 En stock - Date de livraison estimée 17/11/2026
Product Image

ECON® Indicateur de niveau magnétique fig. 7190 inox indicateur de fuite longueur centre à centre 500mm PN16 DN25

  • Eriks:12725855
  • Longueur centre à centre:500 mm
  • Flotteur indicateur de fuite:Oui
  • Longueur de drainage:270 mm

1 058,00 €/ Unitéhors TVA

1 280,18 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 17/11/2026
Product Image

ECON® Interrupteur à flotteur fig. 8400 plastique flotteur PVDF 1 x NO 1 x NC pression de service maximum 10 bar connexion de process inox 3/4" BSPP

  • Eriks:11814884
  • Modèle:Interrupteur horizontale à flotteur
  • Montage:Horizontal
  • Dimension du raccordement process:3/4" (20)

272,43 €/ Unitéhors TVA

329,64 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 17/11/2026

295,38 €/ Unitéhors TVA

357,41 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 17/11/2026
Product Image

ECON® Interrupteur à flotteur fig. 8400 plastique flotteur PVDF 1 x NO 1 x NC pression de service maximum 25 bar connexion de process inox 3/4" BSPP

  • Eriks:11814886
  • Modèle:Interrupteur horizontale à flotteur
  • Montage:Horizontal
  • Dimension du raccordement process:3/4" (20)

566,10 €/ Unitéhors TVA

684,98 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 17/11/2026

175,95 €/ Unitéhors TVA

212,90 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 17/11/2026

197,20 €/ Unitéhors TVA

238,61 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 17/11/2026
Product Image

ECON® Commutateur Reed Type: 7190X Série: HLS-15 Contact REED SPDT Câble

  • Eriks:14262489
  • Durée de vie:1 x 10^9
  • Température ambiante:de -25 jusqu'à 95 °C

149,00 €/ Unitéhors TVA

180,29 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 17/11/2026
Product Image

ECON® Interrupteur à flotteur fig. 8400 plastique flotteur PVDF 1 x NO 1 x NC pression de service maximum 25 bar connexion de process laiton 3/4" BSPP

  • Eriks:11814885
  • Modèle:Interrupteur horizontale à flotteur
  • Montage:Horizontal
  • Dimension du raccordement process:3/4" (20)

229,93 €/ Unitéhors TVA

278,22 €TVA incluse

39 En stock - Date de livraison estimée 17/11/2026
Product Image

WIKA Interrupteur à flotteur fig. 8300 série ARV2-VU aluminium flotteur inox vertical point de commutation 200 mm 2" BSPP

  • Eriks:13473042
  • Modèle:Interrupteur verticale à flotteur
  • Montage:Vertical
  • Dimension du raccordement process:2" (50)

600,95 €/ Unitéhors TVA

727,15 €TVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 17/11/2026
Product Image

WIKA Interrupteur à flotteur fig. 8300 série ARV2-VU aluminium flotteur inox vertical point de commutation 100 mm 2" BSPP

  • Eriks:12507798
  • Modèle:Interrupteur verticale à flotteur
  • Montage:Vertical
  • Dimension du raccordement process:2" (50)

578,00 €/ Unitéhors TVA

699,38 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 17/11/2026
Product Image

WIKA Transmetteur de niveau fig. 1241 série IS3 inox 100 mbar câble 2 mètres 1" BSPP raccordement flush

  • Eriks:13472560
  • Plage de mesure:de 0 jusqu'à 100
  • Unité de mesure:mbar
  • Pression max.:0.3 bar

881,50 €/ Unitéhors TVA

1 066,62 €TVA incluse

29 En stock - Date de livraison estimée 17/11/2026
Product Image

WIKA Transmetteur de niveau fig. 1241 série IS3 inox 100 mbar câble 5 mètres 1/2" BSPP

  • Eriks:13472548
  • Plage de mesure:de 0 jusqu'à 100
  • Unité de mesure:mbar
  • Pression max.:0.3 bar

820,00 €/ Unitéhors TVA

992,20 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 17/11/2026
Product Image

WIKA Transmetteur de niveau fig. 1241 série IS3 inox 160 mbar câble 2 mètres 1" BSPP raccordement flush

  • Eriks:13472556
  • Plage de mesure:de 0 jusqu'à 160
  • Unité de mesure:mbar
  • Pression max.:0.48 bar

881,50 €/ Unitéhors TVA

1 066,62 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 17/11/2026
Product Image

WIKA Transmetteur de niveau fig. 1241 série IS3 inox 250 mbar câble 2 mètres 1" BSPP raccordement flush

  • Eriks:13472561
  • Plage de mesure:de 0 jusqu'à 250
  • Unité de mesure:mbar
  • Pression max.:0.75 bar

881,50 €/ Unitéhors TVA

1 066,62 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 17/11/2026
Product Image

WIKA Transmetteur de niveau fig. 1241 série IS3 inox 400 mbar câble 2 mètres 1/2" BSPP

  • Eriks:13472552
  • Plage de mesure:de 0 jusqu'à 400
  • Unité de mesure:mbar
  • Pression max.:1.2 bar

764,00 €/ Unitéhors TVA

924,44 €TVA incluse

23 En stock - Date de livraison estimée 17/11/2026
Product Image

WIKA Transmetteur de niveau fig. 1241 série IS3 inox 600 mbar câble 2 mètres 1" BSPP raccordement flush

  • Eriks:13472563
  • Plage de mesure:de 0 jusqu'à 600
  • Unité de mesure:mbar
  • Pression max.:1.6 bar

881,50 €/ Unitéhors TVA

1 066,62 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 17/11/2026
Product Image

WIKA Transmetteur de niveau fig. 1241 série IS3 inox 160 mbar câble 2 mètres 1/2" BSPP

  • Eriks:13472559
  • Plage de mesure:de 0 jusqu'à 160
  • Unité de mesure:mbar
  • Pression max.:0.48 bar

752,50 €/ Unitéhors TVA

910,53 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 17/11/2026
Product Image

WIKA Transmetteur de niveau fig. 1241 série IS3 inox 400 mbar câble 2 mètres 1" BSPP raccordement flush

  • Eriks:13472562
  • Plage de mesure:de 0 jusqu'à 400
  • Unité de mesure:mbar
  • Pression max.:1.2 bar

881,50 €/ Unitéhors TVA

1 066,62 €TVA incluse

19 En stock - Date de livraison estimée 17/11/2026
Product Image

WIKA Transmetteur de niveau fig. 1241 série IS3 inox 400 mbar câble 5 mètres 1/2" BSPP

  • Eriks:13472553
  • Plage de mesure:de 0 jusqu'à 400
  • Unité de mesure:mbar
  • Pression max.:1.2 bar

820,00 €/ Unitéhors TVA

992,20 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 17/11/2026
Product Image

WIKA Transmetteur de niveau fig. 1241 série IS3 inox 100 mbar câble 2 mètres 1/2" BSPP

  • Eriks:13472549
  • Plage de mesure:de 0 jusqu'à 100
  • Unité de mesure:mbar
  • Pression max.:0.3 bar

773,50 €/ Unitéhors TVA

935,94 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 17/11/2026
Product Image

WIKA Transmetteur de niveau fig. 1241 série IS3 inox 250 mbar câble 2 mètres 1/2" BSPP

  • Eriks:13472550
  • Plage de mesure:de 0 jusqu'à 250
  • Unité de mesure:mbar
  • Pression max.:0.75 bar

752,50 €/ Unitéhors TVA

910,53 €TVA incluse

23 En stock - Date de livraison estimée 17/11/2026
Product Image

Interrupteur à flotteur fig. 8316 série EL10 flotteur PVDF longueur de plonge 44 mm câble 2 m 3/8" BSPP

  • Eriks:10060222
  • Modèle:Interrupteur verticale à flotteur
  • Montage:Vertical
  • Dimension du raccordement process:3/8" (10)

96,48 €/ Unitéhors TVA

116,74 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 17/11/2026
Product Image

MOBREY Interupteur de niveau ultrasonique fig. 8603 série 003S PPS relais 3/4"BSPT

  • Eriks:11814898
  • Dimension du raccordement process:3/4" BSPT(R)
  • Longueur de fourche:79 mm
  • Capacité de coupure:30V / 0,25 A inductive - 30V / 1 A resistive

341,50 €/ Unitéhors TVA

413,22 €TVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 17/11/2026
Product Image

Interrupteur à flotteur fig. 8316 série EL10 flotteur PVC longueur de plonge 44 mm câble 2 m 3/8" BSPP

  • Eriks:10060221
  • Modèle:Interrupteur verticale à flotteur
  • Montage:Vertical
  • Dimension du raccordement process:3/8" (10)

78,80 €/ Unitéhors TVA

95,35 €TVA incluse

122 En stock - Date de livraison estimée 17/11/2026