881,50 €/ Unitéhors TVA
1 066,62 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WIKA |
Série | IS-3 |
Type | 1241 |
Modèle | Transmetteur hydrostatique de niveau |
Méthode de mesure | Pression |
Plage de mesure | de 0 jusqu'à 600 |
Unité de mesure | mbar |
Pression max. | 1.6 bar |
Classe de précision | 0.5 % |
Faute de linéarité | 0.2 % |
Précision de répétition relative | 0.1 % |
Type de membrane | En avant |
Raccordement au process | Fileté (BSPP flush) |
Dimension du raccordement process | 1" (25) |
Montage | Horizontale et verticale |
Matière de la membrane | Acier inoxydable 316Ti |
Matériau du boitier électrique | Acier inoxydable |
Matériau du raccord coté process | Acier inoxydable 316Ti |
Joint | FPM |
Matériau du câble | PUR |
Avec affichage | Non |
Signal de sortie | 4 à 20mA |
Tension d'alimentation | 10 - 30V DC |
Raccordement électrique | Câble |
Longueur de câble | 2 m |
Classe de protection (Valeur IP) | IP68 |
Température du fluide | de -20 jusqu'à 80 °C |
Température ambiante | de -15 jusqu'à 70 °C |
Antidéflagrant | Oui |
Classe déflagrant | II 1/2G Ex ia IIC Ga/Gb T4/T5/T6 |
ATEX Zone | Zone 0 |
Approbations | GL |