341,50 €/ Unitéhors TVA
413,22 €TVA incluse
13 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | MOBREY |
Série | 003S |
Type | 8603 |
Modèle | Interrupteur de niveau ultrasonique |
Raccordement au process | Fileté |
Dimension du raccordement process | 3/4" BSPT(R) |
Longueur de fourche | 79 mm |
Matériau du capteur | PPS |
Matériau du boitier électrique | PPS |
Tension d'alimentation | 18 - 30V CA/CC |
Capacité de coupure | 30V / 0,25 A inductive - 30V / 1 A resistive |
Plage différentielle / hystérèse de commutation | < 4 mm |
Raccordement électrique | Câble de PVC à 3 mètres |
Temporisation | 50 Millisecondes sec-à-humide / 0,5 seconde humide-à-sec s |
Type de sortie | Relais SPDT |
Pression de service maximum | 5 bar |
Température du fluide | de -20 jusqu'à 70 °C |
Température ambiante | de -20 jusqu'à 70 °C |
Densité minimale du liquide | 500 kg/m³ |
Viscosité max. | 5000 mm²/s |
Classe de protection (Valeur IP) | IP66/IP68 jusqu'à 3 mètres |