Eriks
WIKA

WIKA Interrupteur à flotteur fig. 8300 série ARV2-VU aluminium flotteur inox vertical point de commutation 200 mm 2" BSPP

  • ERIKS:13473042
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

600,95 €/ Unitéhors TVA

727,15 €TVA incluse

19 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WIKA
Série
ARV2-VU
Type
8300
Modèle
Interrupteur verticale à flotteur
Montage
Vertical
Raccordement au process
Fileté (BSPP)
Dimension du raccordement process
2" (50)
Pression de service maximum
40 bar
Densité minimale du liquide
700 kg/m³
Diamètre du flotteur
52 mm
Type de contact
1 contact inverseur
Exécution de contact
Argenté
Capacité de coupure
230V / 1A / 40VA AC - 230V / 0,5A / 20W DC
Différentiel de commutation réglable
Non
Plage de différence d'enclenchement
3 - 5 mm
Point de commutation L1
200 mm
Longueur d'axe
250 mm
Matériau du boîtier
Aluminium
Matériau du flotteur
Acier inoxydable 316Ti
Matériau partie supérieure
Alliage d'aluminium
Matériau de raccord
Acier inoxydable 316Ti
Avec manchette
Non
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Température du fluide
de -10 jusqu'à 80 °C