Eriks

Commutateurs de niveau conductif

  • 4
  • 5
  • 3
  • 3
  • 1
  • 2
9 Produits affichés pour Commutateurs de niveau conductif
Product Image

Relais d'interrupteur de niveau fig. 8711 série NRL60/2S 230V CA

  • Eriks:10060217
  • Fonction:2 Niveaux de remplissage
  • Capacité de coupure:240V CA / 10 A
  • Raccordement électrique:Socle à ficher 8 pôles

96,48 €/ Unitéhors TVA

116,74 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

48,79 €/ Unitéhors TVA

59,04 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

Relais d'interrupteur de niveau fig. 8711 série NRL 60/1E 230V CA

  • Eriks:10060215
  • Fonction:1 Niveau
  • Capacité de coupure:240V CA / 10 A
  • Raccordement électrique:Socle à ficher 8 pôles

92,23 €/ Unitéhors TVA

111,60 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

18,02 €/ Unitéhors TVA

21,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/01/2027
Product Image

Relais d'interrupteur de niveau fig. 8711 série NRL 60/2E 230V CA

  • Eriks:10060216
  • Fonction:2 Niveaux de vidange
  • Capacité de coupure:240V CA / 10 A
  • Raccordement électrique:Socle à ficher 8 pôles

96,48 €/ Unitéhors TVA

116,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/01/2027
Product Image

ACS Relais d'interrupteur de niveaufig. 8713 série SRA-100UO 20 - 253V CA/CC

  • Eriks:11249741
  • Fonction:2 Niveaux de remplisage ou de vindanger ou alarme
  • Capacité de coupure:250V AC / 10 A
  • Raccordement électrique:Bande de serrage

197,20 €/ Unitéhors TVA

238,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026
Product Image

ACS Électrode fig. 8703 série SAT2 G10 2 broches longueur 1000 mm

  • Eriks:10071210
  • Nombre de broches:2
  • Longueur:1000 mm
  • Dimension du raccordement process:1" BSPP(G)

265,20 €/ Unitéhors TVA

320,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026
Product Image

ACS Électrode fig. 8703 série SAT3 G10 3 broches longueur 1000 mm

  • Eriks:10071211
  • Nombre de broches:3
  • Longueur:1000 mm
  • Dimension du raccordement process:1" BSPP(G)

328,95 €/ Unitéhors TVA

398,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026
Product Image

ACS Électrode fig. 8703 série SAT1 G12 1 broche longueur 1000 mm

  • Eriks:12660658
  • Nombre de broches:1
  • Longueur:1000 mm
  • Dimension du raccordement process:1/2" BSPP(G)

197,20 €/ Unitéhors TVA

238,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026