Eriks

Interrupteur à flotteur fig. 8316 série EL10 flotteur PVDF longueur de plonge 44 mm câble 2 m 3/8" BSPP

  • ERIKS:10060222
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

96,48 €/ Unitéhors TVA

116,74 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
EL10
Type
8316
Modèle
Interrupteur verticale à flotteur
Montage
Vertical
Raccordement au process
Fileté (BSPP)
Dimension du raccordement process
3/8" (10)
Densité minimale du liquide
1000 kg/m³
Diamètre du flotteur
25 mm
Type de contact
1 x NO ou 1 x NC
Exécution de contact
Contact REED
Capacité de coupure
250V AC / 0,5A / 10VA
Différentiel de commutation réglable
Non
Longueur d'axe
43 mm
Matériau du flotteur
PVDF
Matériau de raccord
PVDF
Matériau du câble
PVC
Longueur de câble
2 m
Température du fluide
de -25 jusqu'à 100 °C