Eriks
ECON®

ECON® Commutateur Reed Type: 7190X Série: HLS-15 Contact REED SPDT Câble

  • ERIKS:14262489
  • Fabricant:8716901151711
Image 1
Ajouter à la liste

149,00 €/ Unitéhors TVA

180,29 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Série
HLS-15
Type
7190X
Type d'interrupteur
Contact REED
Fonction
SPDT
Matériau
Plastiques renforcés de fibres de verre (SVR)
Raccordement électrique
Câble
Longueur de câble
500 cm
Tension d'alimentation
10 - 230V AC
Puissance
2,5 A / 60 W / 60 W
Durée de vie
1 x 10^9
Classe de protection (Valeur IP)
IP66/IP67/IP68
Température ambiante
de -25 jusqu'à 95 °C