78,80 €/ Unitéhors TVA
95,35 €TVA incluse
122 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | EL10 |
Type | 8316 |
Modèle | Interrupteur verticale à flotteur |
Montage | Vertical |
Raccordement au process | Fileté (BSPP) |
Dimension du raccordement process | 3/8" (10) |
Densité minimale du liquide | 860 kg/m³ |
Diamètre du flotteur | 25 mm |
Type de contact | 1 x NO ou 1 x NC |
Exécution de contact | Contact REED |
Capacité de coupure | 250V AC / 0,5A / 10VA |
Différentiel de commutation réglable | Non |
Point de commutation L1 | 20 mm |
Longueur d'axe | 43 mm |
Matériau du flotteur | PVC |
Matériau de raccord | PVC |
Matériau du câble | PVC |
Longueur de câble | 2 m |
Température du fluide | de -10 jusqu'à 60 °C |