272,43 €/ Unitéhors TVA
329,64 €TVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 8400 |
Modèle | Interrupteur horizontale à flotteur |
Montage | Horizontal |
Raccordement au process | Fileté (BSPP) |
Dimension du raccordement process | 3/4" (20) |
Pression de service maximum | 10 bar |
Densité minimale du liquide | 780 kg/m³ |
Diamètre du flotteur | 22 mm |
Type de contact | 1 x NO ou 1 x NC |
Exécution de contact | Argenté |
Capacité de coupure | 230V AC / 1A / 26VA - 48V DC / 1A / 20W |
Différentiel de commutation réglable | Non |
Plage de différence d'enclenchement | 1 - 4 mm |
Matériau du boîtier | Plastique |
Matériau partie humide logements | Plastique |
Matériau du flotteur | PVDF |
Matériau partie supérieure | Plastique |
Matière de l'insert | Plastique |
Matériau de raccord | Acier inoxydable |
Avec manchette | Non |
Classe de protection (Valeur IP) | IP65 |
Température du fluide | de -10 jusqu'à 100 °C |
Température ambiante | de -25 jusqu'à 80 °C |