Eriks
WIKA

WIKA Transmetteur de niveau fig. 1241 série IS3 inox 100 mbar câble 2 mètres 1" BSPP raccordement flush

  • ERIKS:13472560
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

881,50 €/ Unitéhors TVA

1 066,62 €TVA incluse

29 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WIKA
Série
IS-3
Type
1241
Modèle
Transmetteur hydrostatique de niveau
Méthode de mesure
Pression
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 100
Unité de mesure
mbar
Pression max.
0.3 bar
Classe de précision
0.5 %
Faute de linéarité
0.2 %
Précision de répétition relative
0.1 %
Type de membrane
En avant
Raccordement au process
Fileté (BSPP flush)
Dimension du raccordement process
1" (25)
Montage
Horizontale et verticale
Matière de la membrane
Acier inoxydable 316Ti
Matériau du boitier électrique
Acier inoxydable
Matériau du raccord coté process
Acier inoxydable 316Ti
Joint
FPM
Matériau du câble
PUR
Avec affichage
Non
Signal de sortie
4 à 20mA
Tension d'alimentation
10 - 30V DC
Raccordement électrique
Câble
Longueur de câble
2 m
Classe de protection (Valeur IP)
IP68
Température du fluide
de -20 jusqu'à 80 °C
Température ambiante
de -15 jusqu'à 70 °C
Antidéflagrant
Oui
Classe déflagrant
II 1/2G Ex ia IIC Ga/Gb T4/T5/T6
ATEX Zone
Zone 0
Approbations
GL