Eriks

Éléments filtrants pour liquides, tamis, paniers et accessoires

  • 73
  • 19
  • 128
  • 19
  • 31
  • 1319
  • 1205
  • 3
  • 36
  • 36
  • 84
  • 12
  • 36
2157 Produits affichés pour Éléments filtrants pour liquides, tamis, paniers et accessoires

292,50 €/ Unitéhors TVA

353,93 €TVA incluse

26 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Elément filtrant Type: 1096X Acier inoxydable 200µm Convient pour type 1096 DN80 Convient pour type 1098 DN65 - DN80

  • Eriks:13289683
  • Manufacturer:739392
  • Convient pour type/série:1096, 1098
  • Perforation du tamis:200 µm
  • Diamètre intérieur nominal du Panier filtre:DN80

614,55 €/ Unitéhors TVA

743,61 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Elément filtrant Type: 1096X Acier inoxydable 200µm Convient pour type 1096 DN65 Convient pour type 1098 DN32 - DN40 - DN50

  • Eriks:13289682
  • Manufacturer:739391
  • Convient pour type/série:1098, 1096
  • Perforation du tamis:200 µm
  • Diamètre intérieur nominal du Panier filtre:DN65

590,75 €/ Unitéhors TVA

714,81 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Filtre element de boîte à boue Type: 1187X Acier inoxydable 3mm DN50 Convient pour type 1187

  • Eriks:13463235
  • Manufacturer:661266
  • Convient pour type/série:1187
  • Perforation du tamis:3 mm
  • Diamètre intérieur nominal du boîtier de filtre:DN50

306,50 €/ Unitéhors TVA

370,87 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

126,00 €/ Unitéhors TVA

152,46 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Filtre element de boîte à boue Type: 1188X Acier inoxydable 8mm DN100 Convient pour type 1188

  • Eriks:13465016
  • Manufacturer:661295
  • Convient pour type/série:1188
  • Perforation du tamis:8 mm
  • Diamètre intérieur nominal du boîtier de filtre:DN100

707,50 €/ Unitéhors TVA

856,08 €TVA incluse

36 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Vidange avec aimants Convient pour type: 1019 1020 Convient pour le passage: DN100 DN125 DN150 DN200

  • Eriks:14505402
  • Modèle:Vidange avec aimants
  • Convient pour le passage:DN200, DN100, DN150, DN125
  • Convient pour marque:ECON

299,50 €/ Unitéhors TVA

362,40 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

292,50 €/ Unitéhors TVA

353,93 €TVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Filtre element de boîte à boue Type: 1188X Acier inoxydable 8mm DN150 Convient pour type 1188

  • Eriks:13465018
  • Manufacturer:661297
  • Convient pour type/série:1188
  • Perforation du tamis:8 mm
  • Diamètre intérieur nominal du boîtier de filtre:DN150

1 527,00 €/ Unitéhors TVA

1 847,67 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Filtre element de boîte à boue Type: 1188X Acier inoxydable 8mm DN80 Convient pour type 1188

  • Eriks:13465015
  • Manufacturer:661294
  • Convient pour type/série:1188
  • Perforation du tamis:8 mm
  • Diamètre intérieur nominal du boîtier de filtre:DN80

559,00 €/ Unitéhors TVA

676,39 €TVA incluse

71 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Filtre element de boîte à boue Type: 1188X Acier inoxydable 3mm DN150 Convient pour type 1188

  • Eriks:13465037
  • Manufacturer:661321
  • Convient pour type/série:1188
  • Perforation du tamis:3 mm
  • Diamètre intérieur nominal du boîtier de filtre:DN150

1 584,00 €/ Unitéhors TVA

1 916,64 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Filtre element de boîte à boue Type: 1188X Acier inoxydable 8mm DN40 Convient pour type 1188

  • Eriks:13465012
  • Manufacturer:661291
  • Convient pour type/série:1188
  • Perforation du tamis:8 mm
  • Diamètre intérieur nominal du boîtier de filtre:DN40

315,00 €/ Unitéhors TVA

381,15 €TVA incluse

66 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Filtre element de boîte à boue Type: 1187X Acier inoxydable 3mm DN40 Convient pour type 1187

  • Eriks:13463234
  • Manufacturer:661265
  • Convient pour type/série:1187
  • Perforation du tamis:3 mm
  • Diamètre intérieur nominal du boîtier de filtre:DN40

251,50 €/ Unitéhors TVA

304,32 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

Tamis Type: 1019X Acier inoxydable 0.25mm DN32 Convient pour Y-filtre 1010 1013 1017 1019 1020 1124

  • Eriks:14031628
  • Exécution:Maille métallique avec panier de support
  • Convient pour le passage:DN32
  • Convient pour type:1017, 1019, 1124, 1020, 1013, 1010

77,20 €/ Unitéhors TVA

93,41 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

AIRPEL Elément filtrant Type: 1633X Acier inoxydable 50µm DN80 Convient pour type 6631 1631 6635 1633 6633 1632 6632 1635

  • Eriks:10058604
  • Manufacturer:ED2S300V
  • Convient pour type/série:6633, 1632, 6631, 6635, 1635, 1631, 1633, 6632
  • Perforation du tamis:50 µm
  • Diamètre intérieur nominal du Panier filtre:DN80

733,98 €/ Unitéhors TVA

888,12 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

Tamis Type: 1019X Acier inoxydable 0.6mm DN100 Convient pour Y-filtre 1019 1020 1124

  • Eriks:14031649
  • Exécution:Maille métallique avec panier de support
  • Convient pour le passage:DN100
  • Convient pour type:1020, 1124, 1019

269,50 €/ Unitéhors TVA

326,10 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

Tamis Type: 1019X Acier inoxydable 0.6mm DN40 Convient pour Y-filtre 1010 1013 1017 1019 1020 1124

  • Eriks:14031635
  • Exécution:Maille métallique avec panier de support
  • Convient pour le passage:DN40
  • Convient pour type:1124, 1017, 1013, 1019, 1020, 1010

90,40 €/ Unitéhors TVA

109,38 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

Tamis Type: 1019X Acier inoxydable 1.25mm DN65 Convient pour Y-filtre 1013 1017 1019 1020 1124

  • Eriks:14031641
  • Exécution:Plaque perforée
  • Convient pour le passage:DN65
  • Convient pour type:1019, 1020, 1017, 1013, 1124

53,60 €/ Unitéhors TVA

64,86 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

Joint de couvercle pour Y-filtre Type: 1019X Graphite DN125 170mmx151mmx1mm Convient pour marque: ECON 1019 1020

  • Eriks:12355777
  • Convient pour le passage:DN125
  • Convient pour type:1019, 1020
  • Convient pour marque:ECON

33,80 €/ Unitéhors TVA

40,90 €TVA incluse

147 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

GF Tamis PVC 0.8mm 63 mm Convient pour Y-filtre: 305

  • Eriks:10058735
  • Manufacturer:161305588
  • Convient pour le passage:63 mm
  • Convient pour type:305
  • Taille de perforation:0.8 mm

17,28 €/ Unitéhors TVA

20,91 €TVA incluse

23 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

Tamis Type: 1019X Acier inoxydable 1mm DN50 Convient pour Y-filtre 1013 1017 1019 1020 1124

  • Eriks:12591622
  • Manufacturer:227958
  • Exécution:Plaque perforée
  • Convient pour le passage:DN50
  • Convient pour type:1124, 1020, 1019, 1013, 1017

59,00 €/ Unitéhors TVA

71,39 €TVA incluse

30 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

Joint de couvercle pour Y-filtre Type: 1019X Graphite DN200 270mmx245mmx1mm Convient pour marque: ECON 1019 1020

  • Eriks:12548323
  • Convient pour le passage:DN200
  • Convient pour type:1019, 1020
  • Convient pour marque:ECON

63,40 €/ Unitéhors TVA

76,71 €TVA incluse

158 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

Tamis Type: 1019X Acier inoxydable 0.25mm DN100 Convient pour Y-filtre 1019 1020 1124

  • Eriks:13524836
  • Exécution:Maille métallique avec panier de support
  • Convient pour le passage:DN100
  • Convient pour type:1124, 1020, 1019

380,50 €/ Unitéhors TVA

460,41 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

Tamis Type: 1019X Acier inoxydable 0.25mm DN50 Convient pour Y-filtre 1013 1017 1019 1020 1124

  • Eriks:14031636
  • Exécution:Maille métallique avec panier de support
  • Convient pour le passage:DN50
  • Convient pour type:1019, 1013, 1124, 1020, 1017

100,50 €/ Unitéhors TVA

121,61 €TVA incluse

17 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

Joint de couvercle pour Y-filtre Type: 1019X Graphite DN50 87mmx75mmx1mm Convient pour marque: ECON 1019 1020

  • Eriks:12533326
  • Manufacturer:137117
  • Convient pour le passage:DN50
  • Convient pour type:1019, 1020
  • Convient pour marque:ECON

12,90 €/ Unitéhors TVA

15,61 €TVA incluse

190 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026