Eriks

Joint de couvercle pour Y-filtre Type: 1019X Graphite DN50 87mmx75mmx1mm Convient pour marque: ECON 1019 1020

  • ERIKS:12533326
Image 1
Ajouter à la liste

12,90 €/ Unitéhors TVA

15,61 €TVA incluse

196 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
1019X
Matériau
Graphite
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
87 mm
Epaisseur
1 mm