Eriks
ECON®

ECON® Filtre element de boîte à boue Type: 1187X Acier inoxydable 3mm DN50 Convient pour type 1187

  • ERIKS:13463235
  • Fabricant:8716901038173
Image 1
Ajouter à la liste

306,50 €/ Unitéhors TVA

370,87 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
1187X
Perforation du tamis
3 mm
Diamètre intérieur nominal du boîtier de filtre
DN50
Matériau
Acier inoxydable