Eriks

Joint de couvercle pour Y-filtre Type: 1019X Graphite DN125 170mmx151mmx1mm Convient pour marque: ECON 1019 1020

  • ERIKS:12355777
Image 1
Ajouter à la liste

33,80 €/ Unitéhors TVA

40,90 €TVA incluse

156 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
1019X
Matériau
Graphite
Diamètre intérieur
151 mm
Diamètre extérieur
170 mm
Epaisseur
1 mm