Eriks
ECON®

ECON® Filtre element de boîte à boue Type: 1188X Acier inoxydable 8mm DN80 Convient pour type 1188

  • ERIKS:13465015
  • Fabricant:8716901038340
Image 1
Ajouter à la liste

559,00 €/ Unitéhors TVA

676,39 €TVA incluse

71 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
1188X
Perforation du tamis
8 mm
Diamètre intérieur nominal du boîtier de filtre
DN80
Matériau
Acier inoxydable