Eriks

Joint de couvercle pour Y-filtre Type: 1019X Graphite DN200 270mmx245mmx1mm Convient pour marque: ECON 1019 1020

  • ERIKS:12548323
Image 1
Ajouter à la liste

63,40 €/ Unitéhors TVA

76,71 €TVA incluse

158 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
1019X
Matériau
Graphite
Diamètre intérieur
245 mm
Diamètre extérieur
270 mm
Epaisseur
1 mm