Eriks
ECON®

ECON® Elément filtrant Type: 1096X Acier inoxydable 200µm Convient pour type 1096 DN80 Convient pour type 1098 DN65 - DN80

  • ERIKS:13289683
  • Fabricant:8716901216533
Image 1
Ajouter à la liste

614,55 €/ Unitéhors TVA

743,61 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
1096X
Perforation du tamis
200 µm
Diamètre intérieur nominal du Panier filtre
DN80
Diamètre intérieur nominal du Duplex filtre
DN65 - DN80
Matériau
Acier inoxydable