292,50 €/ Unitéhors TVA
353,93 €TVA incluse
26 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 755 |
Plage de mesure | de 0 jusqu'à 1.6 bar |
Unité de pression | bar |
Pression statique maximale | 100 bar |
Classe de précision | 3 % |
Aiguille d'accompagnement | Oui |
Division d'échelle secondaire | de 0 jusqu'à 24 |
Unité de pression d'échelle secondaire | psi |
Amortissement par liquide | Non |
Raccordement au process | Fileté |
Emplacement du raccord | - Gauche / + Droite |
Dimension du raccordement process | 1/4" BSPP(G) |
Diamètre du boîtier | 80 mm |
Diamètre de boîtier | R80 |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Matériau du raccord coté process | Acier inoxydable 316 |
Matière du cadran | Aluminium |
Matière de la vitre | Vitre |
Matière interne | Acier inoxydable |
Joints | NBR |
Température du fluide | de 0 jusqu'à 80 °C |
Température ambiante | de 0 jusqu'à 80 °C |
Classe de protection (Valeur IP) | IP65 |
126,00 €/ Unitéhors TVA
152,46 €TVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026