Eriks

Éléments et accessoires pour filtres à panier simple et duplex

  • 73
  • 64
  • 50
  • 292
  • 3
  • 61
  • 130
  • 81
  • 81
  • 72
479 Produits affichés pour Éléments et accessoires pour filtres à panier simple et duplex

292,50 €/ Unitéhors TVA

353,93 €TVA incluse

26 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Elément filtrant Type: 1096X Acier inoxydable 200µm Convient pour type 1096 DN80 Convient pour type 1098 DN65 - DN80

  • Eriks:13289683
  • Manufacturer:739392
  • Convient pour type/série:1096, 1098
  • Perforation du tamis:200 µm
  • Diamètre intérieur nominal du Panier filtre:DN80

614,55 €/ Unitéhors TVA

743,61 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ECON® Elément filtrant Type: 1096X Acier inoxydable 200µm Convient pour type 1096 DN65 Convient pour type 1098 DN32 - DN40 - DN50

  • Eriks:13289682
  • Manufacturer:739391
  • Convient pour type/série:1098, 1096
  • Perforation du tamis:200 µm
  • Diamètre intérieur nominal du Panier filtre:DN65

590,75 €/ Unitéhors TVA

714,81 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

126,00 €/ Unitéhors TVA

152,46 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

292,50 €/ Unitéhors TVA

353,93 €TVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

AIRPEL Elément filtrant Type: 1633X Acier inoxydable 50µm DN80 Convient pour type 6631 1631 6635 1633 6633 1632 6632 1635

  • Eriks:10058604
  • Manufacturer:ED2S300V
  • Convient pour type/série:6633, 1632, 6631, 6635, 1635, 1631, 1633, 6632
  • Perforation du tamis:50 µm
  • Diamètre intérieur nominal du Panier filtre:DN80

733,98 €/ Unitéhors TVA

888,12 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

AIRPEL Elément filtrant Type: 1633X Acier inoxydable 1.6mm DN80 Convient pour type 1635 6632 6635 6633 1633 1632 6631 1631

  • Eriks:10058591
  • Manufacturer:ED2S124
  • Convient pour type/série:6635, 6633, 1635, 6632, 6631, 1633, 1631, 1632
  • Perforation du tamis:1.6 mm
  • Diamètre intérieur nominal du Panier filtre:DN80

737,38 €/ Unitéhors TVA

892,23 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

SAB Elément filtrant Type: 11096X Acier inoxydable 5mm DN100 Convient pour type 11096

  • Eriks:14380317
  • Convient pour type/série:11096
  • Perforation du tamis:5 mm
  • Diamètre intérieur nominal du Panier filtre:DN100

644,00 €/ Unitéhors TVA

779,24 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

SAB Elément filtrant Type: 11098X Acier inoxydable 8mm DN32 Convient pour type 11098

  • Eriks:14380414
  • Convient pour type/série:11098
  • Perforation du tamis:8 mm
  • Diamètre intérieur nominal du Duplex filtre:DN32

566,50 €/ Unitéhors TVA

685,47 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

AIRPEL Elément filtrant Type: 1633X Acier inoxydable 80µm DN20 - DN25 Convient pour type 6633 6635 1632 1633 6632 1635 6631 1631

  • Eriks:10058611
  • Manufacturer:EA2S200V
  • Convient pour type/série:6633, 6631, 6635, 1635, 1631, 1633, 6632, 1632
  • Perforation du tamis:80 µm
  • Diamètre intérieur nominal du Panier filtre:DN20 - DN25

421,18 €/ Unitéhors TVA

509,63 €TVA incluse

28 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

AIRPEL Elément filtrant Type: 1633X Acier inoxydable 130µm DN50 - DN65 Convient pour type 6633 1631 6631 1633 1635 6632 6635 1632

  • Eriks:10058618
  • Manufacturer:EC2S120V
  • Convient pour type/série:6631, 6632, 1632, 6635, 1633, 6633, 1631, 1635
  • Perforation du tamis:130 µm
  • Diamètre intérieur nominal du Panier filtre:DN50 - DN65

705,93 €/ Unitéhors TVA

854,18 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

AIRPEL Elément filtrant Type: 1633X Acier inoxydable 6.35mm DN50 - DN65 Convient pour type 6632 1632 6633 1633 6635 6631 1635 1631

  • Eriks:10058603
  • Manufacturer:EC2S11V
  • Convient pour type/série:6632, 1633, 6631, 6633, 1635, 1631, 6635, 1632
  • Perforation du tamis:6.35 mm
  • Diamètre intérieur nominal du Panier filtre:DN50 - DN65

731,85 €/ Unitéhors TVA

885,54 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

AIRPEL Elément filtrant Type: 1633X Acier inoxydable 910µm DN50 - DN65 Convient pour type 6631 1632 6633 1631 6635 1633 1635 6632

  • Eriks:10058643
  • Manufacturer:EC2S20V
  • Convient pour type/série:6631, 6632, 1635, 1631, 6633, 1633, 1632, 6635
  • Perforation du tamis:910 µm
  • Diamètre intérieur nominal du Panier filtre:DN50 - DN65

731,85 €/ Unitéhors TVA

885,54 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

AIRPEL Elément filtrant Type: 1633X Acier inoxydable 910µm DN80 Convient pour type 6635 1635 1631 1632 6633 1633 6631 6632

  • Eriks:10058639
  • Manufacturer:ED2S20V
  • Convient pour type/série:6632, 1631, 1632, 6631, 6635, 1633, 1635, 6633
  • Perforation du tamis:910 µm
  • Diamètre intérieur nominal du Panier filtre:DN80

762,03 €/ Unitéhors TVA

922,06 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

AIRPEL Elément filtrant Type: 1633X Acier inoxydable 190µm DN50 - DN65 Convient pour type 1633 6631 1631 6633 6635 1632 6632 1635

  • Eriks:10058623
  • Manufacturer:EC2S8OV
  • Convient pour type/série:6633, 6632, 6635, 1631, 1632, 1633, 6631, 1635
  • Perforation du tamis:190 µm
  • Diamètre intérieur nominal du Panier filtre:DN50 - DN65

731,85 €/ Unitéhors TVA

885,54 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

AIRPEL Indicateur de pression différentielle Type : 6633X Acier inoxydable Convient pour type : 6633 6635

  • Eriks:10058590
  • Manufacturer:O-DPI-10-SS
  • Modèle:Indicateur de pression différentielle
  • Convient pour marque:Airpel
  • Matériau:Acier inoxydable

710,18 €/ Unitéhors TVA

859,32 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

AIRPEL Indicateur de pression différentielle Type : 1633X Aluminium Convient pour type : 1631 1632 1633

  • Eriks:10058589
  • Manufacturer:O-DPI-10-AA
  • Modèle:Indicateur de pression différentielle
  • Convient pour marque:Airpel
  • Matériau:Aluminium

569,93 €/ Unitéhors TVA

689,62 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

AIRPEL Bouton étoile Type: 1633X M16 2"-10"

  • Eriks:10058654
  • Manufacturer:15204/3PL
  • Modèle:Bouton étoile
  • Convient pour le passage:2" (50), 6" (150), 4" (100), 3" (80), 8" (200), 10" (250), 2.1/2" (65)
  • Convient pour marque:Airpel

69,62 €/ Unitéhors TVA

84,24 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

AIRPEL Elément filtrant Type: 1633X Acier inoxydable 50µm DN32 - DN40 Convient pour type 1632 6635 1635 1633 6633 1631 6632 6631

  • Eriks:10058607
  • Manufacturer:EB2S300V
  • Convient pour type/série:6633, 6632, 6635, 1633, 6631, 1632, 1635, 1631
  • Perforation du tamis:50 µm
  • Diamètre intérieur nominal du Panier filtre:DN32 - DN40

495,98 €/ Unitéhors TVA

600,14 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

AIRPEL Elément filtrant Type: 1633X Acier inoxydable 250µm DN100 Convient pour type 1631 1632 1633 6632 6633 6631 6635 1635

  • Eriks:10058625
  • Manufacturer:EE2S60V
  • Convient pour type/série:6631, 1633, 1635, 6633, 1632, 6635, 1631, 6632
  • Perforation du tamis:250 µm
  • Diamètre intérieur nominal du Panier filtre:DN100

802,83 €/ Unitéhors TVA

971,42 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

AIRPEL Elément filtrant Type: 1633X Acier inoxydable 910µm DN100 Convient pour type 6631 1633 6633 6632 6635 1632 1631 1635

  • Eriks:10058640
  • Manufacturer:EE2S20V
  • Convient pour type/série:6632, 1635, 1631, 6631, 1632, 6635, 1633, 6633
  • Perforation du tamis:910 µm
  • Diamètre intérieur nominal du Panier filtre:DN100

802,83 €/ Unitéhors TVA

971,42 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

AIRPEL Elément filtrant Type: 1633X Acier inoxydable 50µm DN20 - DN25 Convient pour type 6631 6632 1631 6635 6633 1633 1632 1635

  • Eriks:10058606
  • Manufacturer:EA2S300V
  • Convient pour type/série:6635, 6632, 1631, 1635, 6633, 6631, 1632, 1633
  • Perforation du tamis:50 µm
  • Diamètre intérieur nominal du Panier filtre:DN20 - DN25

432,65 €/ Unitéhors TVA

523,51 €TVA incluse

19 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

AIRPEL Elément filtrant Type: 1633X Acier inoxydable 1.6mm DN20 - DN25 Convient pour type 1631 1633 6632 6635 1635 1632 6631 6633

  • Eriks:10058593
  • Manufacturer:EA2S124V
  • Convient pour type/série:1632, 6635, 1635, 6631, 6632, 6633, 1631, 1633
  • Perforation du tamis:1.6 mm
  • Diamètre intérieur nominal du Panier filtre:DN20 - DN25

432,65 €/ Unitéhors TVA

523,51 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

AIRPEL Elément filtrant Type: 1633X Acier inoxydable 50µm DN50 - DN65 Convient pour type 6635 1631 6632 1632 1633 6633 1635 6631

  • Eriks:10058608
  • Manufacturer:EC2S300V
  • Convient pour type/série:6633, 1631, 6635, 6632, 1632, 1635, 1633, 6631
  • Perforation du tamis:50 µm
  • Diamètre intérieur nominal du Panier filtre:DN50 - DN65

719,53 €/ Unitéhors TVA

870,63 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

AIRPEL Elément filtrant Type: 1633X Acier inoxydable 190µm DN100 Convient pour type 6633 1631 1633 6631 6635 6632 1632 1635

  • Eriks:10058620
  • Manufacturer:EE2S80V
  • Convient pour type/série:6631, 1635, 1632, 6635, 6633, 1633, 6632, 1631
  • Perforation du tamis:190 µm
  • Diamètre intérieur nominal du Panier filtre:DN100

802,83 €/ Unitéhors TVA

971,42 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026